Motion
9024
Llave Combinada de Carraca Reversible de 3/4" y 12 Puntas, 9.764" OAL, Acero, Acabado Totalmente Pulido
Artículo MI #04819325
No. Fabricante 9024
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Combinada de Carraca Reversible de 3/4" y 12 Puntas, 9.764" OAL, Acero, Acabado Totalmente Pulido
Artículo MI #04819325
No. Fabricante 9024
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    0.441 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1.339 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    3/4 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    0.374 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1.626 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    9.7640 pulg.
  • Tamaño
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Tipo
    Llave combinada
  • Tipo de llave
    Rachete

Descripción general

Descripción del fabricante
9024 LLAVE COMBINADA DE TRINQUETE DE 3/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo