Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.272 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja0.701 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño9 mm
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.213 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto0.768 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño9 mm
- En general Longitud5.8820 pulg.
- Tamaño9 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- TipoLlave combinada
- Tipo de llaveRachete