Motion
9112
12mm Llave combinada de trinquete reversible de 12 puntos, 6.756" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #04819331
No. Fabricante 9112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12mm Llave combinada de trinquete reversible de 12 puntos, 6.756" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #04819331
No. Fabricante 9112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    0.339 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    0.906 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    12 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    0.291 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1.047 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    12 mm
  • En general Longitud  
    6.7560 pulg.
  • Tamaño
    12 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Tipo
    Llave combinada
  • Tipo de llave
    Rachete

Descripción general

Descripción del fabricante
9112 LLAVE COMBINADA 12MM TRINQUETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo