Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.441 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1.339 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño19 mm
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.374 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1.626 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño19 mm
- En general Longitud9.7640 pulg.
- Tamaño19 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- TipoLlave combinada
- Tipo de llaveRachete