Motion
9539N
Llave Combinada de Carraca de 15/16" y 12 Puntas, Acero al Cromo y Vanadio, Acabado Completamente Pulido
Artículo MI #04819340
No. Fabricante 9539N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Combinada de Carraca de 15/16" y 12 Puntas, Acero al Cromo y Vanadio, Acabado Completamente Pulido
Artículo MI #04819340
No. Fabricante 9539N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    0.571 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1.791 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    15/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    0.429 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2.055 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    14 pulg.
  • Tamaño
    15/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Rachete

Descripción general

Descripción del fabricante
9539N LLAVE DE PEINE 15/16 REV SIN TOPE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo