Motion
5505911
Serie ISOTURN, grado IC3028 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiCN estilo CPMT, con forma de diamante, 2.38mm de grosor
Artículo MI #04819463
No. Fabricante 5505911
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IC3028 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiCN estilo CPMT, con forma de diamante, 2.38mm de grosor
Artículo MI #04819463
No. Fabricante 5505911
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Diámetro del orificio
    2.8 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    6.35 mm
  • Longitud
    6.3 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor
    2.38 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    PF
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiCN
  • Código de estilo de plaquita completa
    CPMT 060204
  • Estilo de plaquita
    CPMT
  • Calidad del fabricante
    IC3028
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5505911 CPMT 2-1-PF IC3028