Motion
7803A
Perforador de aire o destornillador - No reversible, mango de empuñadura de pistola, tamaño del plato de garras 1/2 pulg., caballos de fuerza 0.5 hp, velocidad máxima 500 rpm
Artículo MI #04819843
No. Fabricante 7803A
Precio349.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perforador de aire o destornillador - No reversible, mango de empuñadura de pistola, tamaño del plato de garras 1/2 pulg., caballos de fuerza 0.5 hp, velocidad máxima 500 rpm
Artículo MI #04819843
No. Fabricante 7803A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio349.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPTF pulg.
  • Longitud total
    229 mm
  • Peso de la herramienta
    3.2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    4 cfm
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Número de Upc del fabricante
    663023001906
  • Velocidad máxima
    500 rpm
  • Clasificación de potencia
    1/2 CV
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    663023001906
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
7803A 1/2IN MANDRIL CON LLAVE DE TALADRO NEUMÁTICO 500RPM

You May Also Like