Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.94 pulg.
- Longitud total265.3 mm
- Ancho general118.5 mm
- Tamaño (ISO-4401)D08
- Tamaño de la válvulaD08
Detalles
- AccionamientoPiloto
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Número de diseño10
- Conexión eléctricaBobina de plomo voladora
- Tipo de conector eléctricoBobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Caudal máximo185 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Tipo de montajeSubplaca
- Especificación de rendimientoAlto rendimiento
- Material del selloNitrilo
- SerieDiseño DG5V-8 10
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
- Tipo de carreteCentro en tándem (P a T) Cruce abierto
- Clasificación de presión del puerto T5075 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
- Tipo de carcasa de cableadoRosca NPT de 1/2"
Descripción general
- Adecuado para las aplicaciones industriales más exigentes
- Solo clientes potenciales voladores
- Utiliza la válvula piloto DG4V3(S) de Vicker para una capacidad de respuesta, durabilidad y facilidad de mantenimiento excepcionales
- Cuerpo sólido fundido y conductos de núcleo para una resistencia máxima y una caída de presión mínima
- Los solenoides de alta fuerza y los resortes de centrado garantizan un cambio constante a través de una amplia gama de presiones y extremos de enlucido
- Tamaño de la válvula: 8
- Presión máx.: 5,000 psi
- Caudal máx.: 185 gpm
- Alojamiento de cableado: 110V CA 50 Hz, 120V CA 60 Hz
- Válvula: 4 vías, inducido húmedo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación