Motion
H1688S
Racor de grasa estándar - Ángulo de 45 °, Tamaño de rosca de 1/8 pulg., Tipo de rosca NPT
Artículo MI #04820662
No. Fabricante H1688S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racor de grasa estándar - Ángulo de 45 °, Tamaño de rosca de 1/8 pulg., Tipo de rosca NPT
Artículo MI #04820662
No. Fabricante H1688S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    45 °
  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Altura total
    0.72 pulg.
  • Longitud del mango
    0.28 pulg.

Detalles

  • Tipo de rosca de ajuste
    NPT
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Accesorio de engrase estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
RACOR DE ENGRASE DE H1688S SS 45 GRADOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo