Motion
40B23SS
Rueda dentada de mandril de stock - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 23 dientes, 0.6250 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #04820787
No. Fabricante 40B23SS
Precio412.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 23 dientes, 0.6250 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #04820787
No. Fabricante 40B23SS
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
Precio412.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.3510 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9400 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.6720 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    2.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039390844
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039390844

Descripción general

Descripción del fabricante
40B23SS SB 5/8 SPKT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"