Motion
P7272008.B1

GROVE GEAR
P7272008.B1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10.06:1 Relación
Artículo MI #04821417
No. Fabricante P7272008.B1
Precio3,173.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
P7272008.B1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10.06:1 Relación
Artículo MI #04821417
No. Fabricante P7272008.B1
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
Precio3,173.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    727
  • Tamaño del reductor del fabricante
    727
  • Relación nominal
    10.06:1
  • Relación
    10.06:1
  • Peso
    13 lb, 5.9 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    PBQ7272-10.06-M5-B1
  • Material del sello
    Viton
  • Kit de brazo de par
    Opcional

Descripción general

Descripción del fabricante
P7272008.B1 CAJA DE ENGRANAJES