Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro interior25 mm
- Valor P máximo250 N/mm2;36259.4 psi
- Diámetro exterior28 mm
- Longitud total30 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 24.98 a 24.96 mm
- Grosor1.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Forro de PTFE;Respaldo de acero;Tipo dividido;Sin mantenimiento;Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- Tipo de casquilloManga lisa
- DescripciónDU Casquillo cilíndrico de acero con revestimiento de PTFE 25mm D.I. x 28mm D.E. x 30mm Longitud
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- Tipo de ranuraRanuras rellenas de grafito
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Especificación del materialBronce, plomo, PTFE, acero
- Presión máxima250 N/mm2, 36259.4 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a +280 °C, -328 a +536 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosAS9100, DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito