Motion
AR-4
Broca para herramientas de torneado de hombro cuadrado con punta de metal duro estilo AR, Mango de 1/4" de ancho, Mango de 1/4" de alto
Artículo MI #04822104
No. Fabricante AR-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para herramientas de torneado de hombro cuadrado con punta de metal duro estilo AR, Mango de 1/4" de ancho, Mango de 1/4" de alto
Artículo MI #04822104
No. Fabricante AR-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de ataque
    8 °
  • Radio de la nariz
    1/64 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Altura del mango
    1/4 pulg.
  • Ancho del mango
    1/4 pulg.
  • Grosor de la punta
    1/16 pulg.
  • Ancho de la punta
    3/16 pulg.

Details

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Número estándar del sector
    AR-4
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Código de estilo de bit de herramienta
    AR
  • Tipo de bit de herramienta
    Torneado de hombro cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
GE40-AR4M 1/4 PUNTA DE HERRAMIENTAS ROSCADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo