Motion
P820-3.25IN

REXNORD INC
P820-3.25IN

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, ancho de vuelo de 3.2500 in, paso de cadena de 1.5000 in, color tostado
Artículo MI #04822170
No. Fabricante P820-3.25IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
P820-3.25IN

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, ancho de vuelo de 3.2500 in, paso de cadena de 1.5000 in, color tostado
Artículo MI #04822170
No. Fabricante P820-3.25IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    P
  • Material de la cadena
    Resistente a productos químicos blancos
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Resistente a productos químicos blancos
  • Material del vuelo
    P
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210848446
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    698210848446

Descripción general

Descripción del fabricante
PIN P820K3.25B P820K3.25 SS
  • TableTop® de P820 3.25 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material blanco resistente a productos químicos y ensamblada con pasadores de acero inoxidable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"