Motion
HP820 RT-6IN 1SD60-T1P

REXNORD INC
HP820 RT-6IN 1SD60-T1P

10145059 / HP820 RT-6IN 1SD60 T1P
Artículo MI #04822173
No. Fabricante HP820 RT-6IN 1SD60-T1P
Precio136.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP820 RT-6IN 1SD60-T1P

10145059 / HP820 RT-6IN 1SD60 T1P
Artículo MI #04822173
No. Fabricante HP820 RT-6IN 1SD60-T1P
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
Precio136.65 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Peso por pie
    0.84 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699448177

Descripción general

Descripción del fabricante
81416213 HPM820K6 SD60 T1P
  • HP820RT TableTop® de goma de 6 pulgadas de anchoCadena superior con domo de alta fricción 60 Shore-A de dureza en cada paso. Moldeado en material marrón de alto rendimiento y ensamblado con pasadores de acero inoxidable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"