Motion
HTF8505 12

REXNORD INC
HTF8505 12

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 12.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 0.7500 in, color beige
Artículo MI #04822194
No. Fabricante HTF8505 12
Precio92.57 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HTF8505 12

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 12.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 0.7500 in, color beige
Artículo MI #04822194
No. Fabricante HTF8505 12
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
Precio92.57 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.31 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Beige
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210027186

Descripción general

Descripción del fabricante
HTF8505 12 MW PARTE SUPERIOR DE FIBRA DE ALTA TEMPERATURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"