Motion
LF1873TAB RT SS-XTR-7.5IN  1RT-T1P

REXNORD INC
LF1873TAB RT SS-XTR-7.5IN 1RT-T1P

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 7.5000 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Color tostado
Artículo MI #04822206
No. Fabricante LF1873TAB RT SS-XTR-7.5IN 1RT-T1P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF1873TAB RT SS-XTR-7.5IN 1RT-T1P

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 7.5000 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Color tostado
Artículo MI #04822206
No. Fabricante LF1873TAB RT SS-XTR-7.5IN 1RT-T1P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.24 lb
  • Peso por pie
    1.72 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699758085

Descripción general

Descripción del fabricante
81434471 HFPF1873SSTK7.5 T1P
  • LF1873TAB 7.5 pulgadas de ancho de cauchoCadena superior con cadena base Xtreme de acero inoxidable y placas superiores moldeadas en material de baja fricción color tostado con un accesorio superior de cauchoEn cada paso

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good