Motion
614-64-14

REXNORD INC
614-64-14

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 25 dientes, 1-3/8 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04822211
No. Fabricante 614-64-14
Precio132.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
614-64-14

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 25 dientes, 1-3/8 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04822211
No. Fabricante 614-64-14

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$132.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    154.2 mm
  • Paso
    153.21 mm
  • Paso Diámetro  
    6.0310 pulg.
  • Ancho de diente
    16 mm
  • Peso
    1.27 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS5700
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699101812

Descripción general

Descripción del fabricante
614-64-14 NS5700-25T 1-3/8 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 5700 con orificio 25Teeth y eje redondo 1-3/8in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos