Motion
CI820-21T  1-1/2IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI820-21T 1-1/2IN 1KW1SS A

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - Rueda dentada de hierro fundido sin división, 21 dientes, 1 1/2 pulg. de diámetro de orificio, 5.0320 pulg. de diámetro de paso, Material de hierro fundido
Artículo MI #04822231
No. Fabricante CI820-21T 1-1/2IN 1KW1SS A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CI820-21T 1-1/2IN 1KW1SS A

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - Rueda dentada de hierro fundido sin división, 21 dientes, 1 1/2 pulg. de diámetro de orificio, 5.0320 pulg. de diámetro de paso, Material de hierro fundido
Artículo MI #04822231
No. Fabricante CI820-21T 1-1/2IN 1KW1SS A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.0320 pulg.
  • Peso
    4.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    820
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Estilo de centro
    "A"
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • UPC_NO
    698210135478

Descripción general

Descripción del fabricante
401-160-25 820-21T T.T. SPKT
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 820 con 21Teeth y orificio de eje redondo 1-1/2in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste