Motion
XLG1000FG-170MM PT-1DP

REXNORD INC
XLG1000FG-170MM PT-1DP

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, ancho de vuelo de 170 mm, paso de cadena de 1.0000 pulg., material de vuelo de acetal, color verde
Artículo MI #04822237
No. Fabricante XLG1000FG-170MM PT-1DP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
XLG1000FG-170MM PT-1DP

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, ancho de vuelo de 170 mm, paso de cadena de 1.0000 pulg., material de vuelo de acetal, color verde
Artículo MI #04822237
No. Fabricante XLG1000FG-170MM PT-1DP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.6900 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Holgura de guía recta
    44 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    25 mm
  • Peso
    0.03 kg
  • Peso por pie
    1.33 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    XLG
  • Material de la cadena
    Acetal verde de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Acetal verde de baja fricción
  • Material del vuelo
    XLG
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699672855

Descripción general

Descripción del fabricante
874.43.11 FGDP1000XLG170MM
  • XLG1000FG 170mm Cadena MatTop® de rejilla de lavado ancha con Positrack moldeada en material acetal verde de baja fricción y montada con pasadores de polipropileno
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"