Motion
XLG1000FG-765MM PT-1DP

REXNORD INC
XLG1000FG-765MM PT-1DP

Componente de cadena para transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 850 mm de ancho, 25.4 mm de paso
Artículo MI #04822240
No. Fabricante XLG1000FG-765MM PT-1DP
Precio195.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
XLG1000FG-765MM PT-1DP

Componente de cadena para transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 850 mm de ancho, 25.4 mm de paso
Artículo MI #04822240
No. Fabricante XLG1000FG-765MM PT-1DP
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
Precio195.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    30.1200 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Holgura de guía recta
    44 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    25 mm
  • Peso
    0.28 lb
  • Peso por pie
    1.33 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    XLG
  • Material de la cadena
    Acetal verde de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Acetal verde de baja fricción
  • Material del vuelo
    XLG
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699950540

Descripción general

Descripción del fabricante
874.43.18 FGDP1000XLG765MM
  • XLG1000FG 765mm Cadena MatTop® de rejilla de lavado ancha con Positrack moldeada en material acetal verde de baja fricción y montada con pasadores de polipropileno
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"