Motion
KU8500-16T  1-1/2IN S PA

REXNORD INC
KU8500-16T 1-1/2IN S PA

Maneta de cadena de transportador de parte superior plana - Una pieza, 16 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, 3.8438 pulg. de diámetro de paso
Artículo MI #04822247
No. Fabricante KU8500-16T 1-1/2IN S PA
Price$331.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
KU8500-16T 1-1/2IN S PA

Maneta de cadena de transportador de parte superior plana - Una pieza, 16 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, 3.8438 pulg. de diámetro de paso
Artículo MI #04822247
No. Fabricante KU8500-16T 1-1/2IN S PA
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
Su precio$331.01/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9100 pulg.
  • Pitch Diameter  
    3.8438 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Number Of Teeth  
    16
  • Tipo de rueda dentada
    Una pieza
  • UPC_NO
    793699938142

Descripción general

Descripción del fabricante
114-4877-3 KU8500-16T 1-1/2 SQ NYL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs