Motion
HP5705DTS-4.5IN MTW PT RH

REXNORD INC
HP5705DTS-4.5IN MTW PT RH

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 4.500 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #04822248
No. Fabricante HP5705DTS-4.5IN MTW PT RH
Precio82.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP5705DTS-4.5IN MTW PT RH

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 4.500 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #04822248
No. Fabricante HP5705DTS-4.5IN MTW PT RH
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
Precio82.31 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    1.86 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Número de Upc del fabricante
    782934904844
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699476637

Descripción general

Descripción del fabricante
81421381 HP5705-4.5 DTS PT RH
  • HP5705 4.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop Chain With Right Hand Dynamic Transfer System (DTS) And PosiTrack. Material de alto rendimiento moldeado en marrón con pasadores de poliéster