Motion
NS1500-24T  1-1/2IN S PA

REXNORD INC
NS1500-24T 1-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS1500 de Rexnord"
Artículo MI #04822380
No. Fabricante NS1500-24T 1-1/2IN S PA
Precio105.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS1500-24T 1-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS1500 de Rexnord"
Artículo MI #04822380
No. Fabricante NS1500-24T 1-1/2IN S PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    40 mm
  • Diámetro exterior
    115.6 mm
  • Paso
    4.524 pulg.
  • Paso Diámetro  
    4.5240 pulg.
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS1500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Material
    Termoplástico
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    24
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699262063

Descripción general

Descripción del fabricante
614-142-3 NS1500-24T 1-1/2 SQ
  • Rueda dentada moldeada de la serie 1500 con orificio 24Teeth y eje cuadrado 1-1/2in en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"