Motion
CI821-23T  1-1/4IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI821-23T 1-1/4IN 1KW1SS A

10028841 / CI821-23T_1-1/4IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04822419
No. Fabricante CI821-23T 1-1/4IN 1KW1SS A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CI821-23T 1-1/4IN 1KW1SS A

10028841 / CI821-23T_1-1/4IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04822419
No. Fabricante CI821-23T 1-1/4IN 1KW1SS A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.5590 pulg.
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI821
  • Número de Dientes  
    23
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • UPC_NO
    698210135393

Descripción general

Descripción del fabricante
401-211-5 821-23T CI TT SPKT
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 821 con 23Teeth y orificio de eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"