Motion
6205001
Pegamento de madera Gorilla - Compatible con pegamento de PVA , tiempo de curado de 24 h, color madera natural
Artículo MI #04822787
No. Fabricante 6205001
Price$9.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pegamento de madera Gorilla - Compatible con pegamento de PVA , tiempo de curado de 24 h, color madera natural
Artículo MI #04822787
No. Fabricante 6205001
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
Price$9.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    18 oz
  • Peso neto
    1.425 lb
  • Altura total
    9.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.6000 pulg.
  • Ancho general
    2.6000 pulg.
  • Resistencia al cizallamiento
    3900-4000 psi
  • Vida útil
    2-3 años sin abrir
  • Gravedad específica
    1.08

Details

  • Aplicación
    Limpie y seque las superficies que se van a unir. Aplique pegamento generosamente sobre la superficie. Unir y sujetar durante 20 a 30 minutos. Las piezas deben encajar bien. El exceso de pegamento puede eliminarse con un paño limpio y húmedo o rasparse después de que se seque el pegamento. Deje secar el adhesivo durante 24 horas.
  • Rango de temperatura de aplicación
    55° a 75° F, mejor a temperatura ambiente
  • Tipo de base
    a base de agua PVA
  • Color
    Color madera natural
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Cobertura
    1 onza líquida cubrirá aproximadamente 1.6 pies cuadrados
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Compensación de material
    PVA Pegamento
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Estándares cumplidos
    ANSI/HPVA Tipo II
  • Sustrato
    Madera
  • Tipo
    Adhesivo de uso general
  • UPC_NO
    052427620507
  • Tiempo de trabajo
    5-10 minutos

Descripción general

Descripción del fabricante
6205001 18 OZ GORILLA DE MADERA
  • Completar proyectos rápidamente: requiere solo 20-30 minutos de tiempo de fijación, curado por completo en 24 horas.
  • Uso en interiores o exteriores: supera la resistencia al agua ANSI/HPVA Tipo II.
  • Versátil: ideal para usar en maderas duras, maderas blandas y compuestos de madera natural.
  • Color natural seco: ofrece una línea de unión natural.
  • Cumple con los estándares de la FDA para el contacto indirecto con alimentos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron