Motion
CKZT63-A045LB

SMC CORP OF AMERICA
CKZT63-A045LB

Cilindro de abrazadera de alimentación con brazo giratorio -
Artículo MI #04822850
No. Fabricante CKZT63-A045LB
Precio98.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CKZT63-A045LB

Cilindro de abrazadera de alimentación con brazo giratorio -
Artículo MI #04822850
No. Fabricante CKZT63-A045LB
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
Precio98.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Altura corporal total
    78 mm
  • Longitud total del cuerpo
    395.6 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP

Detalles

  • Desplazamiento del brazo
    45 °
  • Opciones de cuerpo
    Brazo
  • Fuerza de sujeción en 0.5Mpa
    400 N-m
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Ninguno (lado de sujeción), parachoques de goma (lado de liberación)
  • Hecho a pedido
  • Fuerza de sujeción máxima
    4867 lbf/pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.8 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.3 MPa
  • Tiempo mínimo de sujeción
    1 s
  • Tiempo mínimo para liberar
    1 s
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.3 a +0.8 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de abrazadera recta
  • Presión de prueba
    +1.2 MPa
  • Serie
    CKZT

Descripción general

Descripción del fabricante
CKZT63-A045LB ABRAZADERA DE ALIMENTACIÓN

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno