Motion
200145122209000

THK AMERICA INC
200145122209000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: SR-W, Bloque estándar, 60 mm de alto, 86 mm de ancho, 126 mm de largo, Capacidad de carga: 107 kN
Artículo MI #04835410
No. Fabricante 200145122209000
Precio328.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
200145122209000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: SR-W, Bloque estándar, 60 mm de alto, 86 mm de ancho, 126 mm de largo, Capacidad de carga: 107 kN
Artículo MI #04835410
No. Fabricante 200145122209000
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
Precio328.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M10 x 15
  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    126 mm
  • Ancho general
    86 mm
  • Peso
    2.2 kg

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    80.4 kN
  • Capacidad de carga
    107 kN
  • Lubricación
    Grasa THK AFB-LF
  • Número de Upc del fabricante
    200145122209000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Precarga
    Precarga de luz
  • Declaración de la Propuesta 65
    Sí
  • Tipo de sello
    SS (sello final + sello lateral + sello interior)
  • Serie
    SR-W
  • Capacidad de carga estática
    107 kN
  • UPC_NO
    200145122209000

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE SR45W1SSC1 (GK)
  • Tamaño estándar global (diseño completo del complemento)
  • Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
  • Diseño delgado y compacto, gran capacidad de carga radial
  • Excelente precisión de funcionamiento planar
  • Disponible en diseños bridados (serie SR-TB y SR-SB) y no bridados (serie SR-W y SR-V)
  • Bajo nivel de ruido
  • Diseñado para absorber las imprecisiones de la superficie de montaje en nivel y paralelismo entre dos rieles y mantener la precisión y el movimiento suave
  • Disponible en acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo