Motion
N5996-9T  2IN S HS

REXNORD INC
N5996-9T 2IN S HS

HS5996-9T 2 SQ
Artículo MI #04835411
No. Fabricante N5996-9T 2IN S HS
Precio144.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5996-9T 2IN S HS

HS5996-9T 2 SQ
Artículo MI #04835411
No. Fabricante N5996-9T 2IN S HS
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
Precio144.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.88 pulg.
  • Orificio máximo
    3-1/2 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.5790 pulg.
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Número de Dientes  
    9
  • Material de la rueda dentada
    HS
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    793699424898

Descripción general

Descripción del fabricante
114-3506-1 HS5996-9T 2 SQ
  • Rueda dentada moldeada sin división serie 5996 con 9 dientes y un eje cuadrado de 2 pulgadas listo para orificio moldeado en Hs