Motion
69790499143

LOVEJOY INC
69790499143

Acoplamiento de disco completo - Serie SX-6, acoplamiento espaciador, orificio de excedente rugoso
Artículo MI #04835470
No. Fabricante 69790499143
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
69790499143

Acoplamiento de disco completo - Serie SX-6, acoplamiento espaciador, orificio de excedente rugoso
Artículo MI #04835470
No. Fabricante 69790499143
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    264 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    158-6
  • Distancia entre ejes
    124 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    158 mm
  • Diámetro del extremo del cubo
    98 mm
  • Longitud a través del orificio
    70 mm
  • Peso
    28.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    SX-6
  • Capacidad de par
    17700 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO COMPLETO SX158-6 2-3/8 X 2-5/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo