Motion
ESPACIADOR SX185-6 X 7

LOVEJOY INC
SX185-6 X 7 SPACER

69790491450 Acoplamiento discal completo - Serie SX-6, Acoplamiento espaciador, Mandrinado de material rugoso, 7.2800 in OD, 11.8000 in OAL
Artículo MI #04835475
No. Fabricante SX185-6 X 7 SPACER
Precio650.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SX185-6 X 7 SPACER

69790491450 Acoplamiento discal completo - Serie SX-6, Acoplamiento espaciador, Mandrinado de material rugoso, 7.2800 in OD, 11.8000 in OAL
Artículo MI #04835475
No. Fabricante SX185-6 X 7 SPACER
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
Precio650.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    3.130 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    3.130 pulg. máx.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    185-6
  • Distancia entre ejes
    5.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1500 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Desalineación axial máxima
    3.7 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    3.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.2800 pulg.
  • Longitud total
    11.8000 pulg.
  • Peso
    11.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Forma del disco
    Escalado
  • Incluye
    Espaciador
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    10500 rpm
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    SX-6

Descripción general

Descripción del fabricante
SX185-6-SPCR-BSE=7"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo