Motion
52430
Amoladora de corte por aire - Velocidad máxima 15000 rpm
Artículo MI #04835531
No. Fabricante 52430
Precio795.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de corte por aire - Velocidad máxima 15000 rpm
Artículo MI #04835531
No. Fabricante 52430
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
Precio795.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Altura total
    4.75 pulg.
  • Longitud total
    7.38 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    32.0 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • Caballos de fuerza
    0.70 CV
  • Incluye
    Palanca de bloqueo de seguridad
  • Velocidad máxima
    15000 rpm
  • UPC_NO
    0616026524309

Descripción general

Descripción del fabricante
SIERRA DE CORTE DE 52430 4" DE DIÁM.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno