Motion
0510410
Cadena de transporte - Acero al carbono tratado térmicamente de grado 70 , 1/4 pulg., capacidad de 3150 lb, 400 pies
Artículo MI #04835761
No. Fabricante 0510410
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de transporte - Acero al carbono tratado térmicamente de grado 70 , 1/4 pulg., capacidad de 3150 lb, 400 pies
Artículo MI #04835761
No. Fabricante 0510410

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    24 mm
  • Enlace interior Ancho  
    12 mm
  • Longitud total
    400 pies
  • Tamaño comercial
    1/4 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 70
  • Tipo de cadena
    Transporte
  • Descripción Palabra clave
    Acero al carbono tratado térmicamente de grado 70
  • Enlaces por pie o medidor
    12.8/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Acero al carbono tratado con calor
  • Estándares cumplidos
    Probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    3150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA 0510410 1/4 TRANSPORTE Y/C CHAPADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo