Motion
5682215
Subensamblaje de enlace maestro Cam-Alloy® - 9/32 pulg., verde pintado, 6.00 x 3.00 pulg. Dimensiones interiores del enlace oblongo
Artículo MI #04835776
No. Fabricante 5682215
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Subensamblaje de enlace maestro Cam-Alloy® - 9/32 pulg., verde pintado, 6.00 x 3.00 pulg. Dimensiones interiores del enlace oblongo
Artículo MI #04835776
No. Fabricante 5682215
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud interior del acoplamiento maestro
    2.75 pulg.
  • Ancho interior del enlace de acoplamiento maestro
    1.50 pulg.
  • Dia de material de enlace de acoplamiento maestro
    0.53 pulg.
  • Longitud interior del enlace oblongo maestro
    6.00 pulg.
  • Ancho interior del enlace oblongo maestro
    3.00 pulg.
  • Diámetro del material del enlace oblongo maestro
    0.81 pulg.
  • Tamaño comercial
    9/32 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    6.00 x 3.00 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Verde pintado
  • Grado del enlace
    Grado 100
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    12900 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
5682215 CONJUNTO MAESTRO-SUBCONJUNTO GR10 DE ENLACE PARA A
  • Para la construcción de eslingas de cesta triple, cuádruple y doble
  • Factor de diseño 5 a 1
  • Cumplir o superar todos los requisitos de ASME B30.26
  • 100 % de prueba probada de acuerdo con ASTM A952
  • Enlace maestro marcado con "EE. UU.", código de fecha, n.o de enlace y diámetro del material
  • Fabricado en EE. UU.
  • NO EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo