Motion
7100108
Perno de argolla - 2-9/16 in de diámetro de argolla, 7/8 Tamaño de rosca, 3-1/2 in OAL, Material de acero, Acabado galvanizado
Artículo MI #04835793
No. Fabricante 7100108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de argolla - 2-9/16 in de diámetro de argolla, 7/8 Tamaño de rosca, 3-1/2 in OAL, Material de acero, Acabado galvanizado
Artículo MI #04835793
No. Fabricante 7100108
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior del ojo
    2-9/16 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    4-5/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8
  • Peso
    1.53 lb

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Acero
  • Hombro
    Sin hombro

Descripción general

Descripción del fabricante
7100108 TUERCA PARA OJOS 776G #6 7/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo