Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija0.620 pulg.
- Longitud del grillete interior1.860 pulg.
- Ancho del grillete interior1.300 pulg.
- Tamaño del grillete1/2 pulg.
- Ancho entre los ojos0.860 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialAcero
- TipoAnclaje del grillete
- Capacidad de peso2 toneladas
Descripción general
- Acero al carbono forjado contra caídas
- Marca WLL en cada grillete
- Etiquetado UPC
- NO EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO