Motion
10058
Juego de Zócalos - Sistema de Medición Métrica, Sin Impacto, Puntos de Zócalo de Bit Hexagonal, Tamaño de Accionamiento 3/8 ", Estilo de Eje de Bit, Número de Zócalos: 29 PC
Artículo MI #04835817
No. Fabricante 10058
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Zócalos - Sistema de Medición Métrica, Sin Impacto, Puntos de Zócalo de Bit Hexagonal, Tamaño de Accionamiento 3/8 ", Estilo de Eje de Bit, Número de Zócalos: 29 PC
Artículo MI #04835817
No. Fabricante 10058
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Plata
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de tomas
    29 PC
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Punta hexagonal
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 10058 7-PC VASOS MÉTRICOS DE PUNTA HEXAGONAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo