Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Tamaño de la boquilla#2
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoNíquel
- Estilo de mangoPlástico
- Estilo de boquillaPhillips
Descripción general
Descripción del fabricante
9-41295 PHILLIPS SCRDRVR #2X4"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad