Motion
44604
Llave Ajustable - Longitud Total 10 in, Material de Acero Inoxidable, Acabado cromado, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.1250 in
Artículo MI #04835926
No. Fabricante 44604
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 10 in, Material de Acero Inoxidable, Acabado cromado, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.1250 in
Artículo MI #04835926
No. Fabricante 44604
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estriado de tensión de primavera
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.1250 pulg.
  • Escala de medición
    Escala no incluida
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
9-44604 LLAVE AJUSTABLE DE 10" CROMADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo