Motion
44605
Llave Ajustable - Longitud Total 12 in, Material de Acero Inoxidable, Acabado cromado, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.3125 in
Artículo MI #04835927
No. Fabricante 44605
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 12 in, Material de Acero Inoxidable, Acabado cromado, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.3125 in
Artículo MI #04835927
No. Fabricante 44605
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estriado de tensión de primavera
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.3125 pulg.
  • Escala de medición
    Escala no incluida
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
9-44605 LLAVE AJUSTABLE DE 12" CROMADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo