Motion
44606
Llave Ajustable - Longitud Total 18 in, Material de Acero de Aleación, Acabado Plateado, Capacidad Máxima de Mandíbula 2.0625 in
Artículo MI #04835928
No. Fabricante 44606
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 18 in, Material de Acero de Aleación, Acabado Plateado, Capacidad Máxima de Mandíbula 2.0625 in
Artículo MI #04835928
No. Fabricante 44606
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Plata
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2.0625 pulg.
  • Escala de medición
    Escala no incluida
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
9-44606 LLAVE AJUSTABLE DE 18" CROMADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo