Motion
47184
Destornillador Phillips TiP, tamaño de boquilla n.o 1, 4 pulg.
Artículo MI #04835957
No. Fabricante 47184
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Phillips TiP, tamaño de boquilla n.o 1, 4 pulg.
Artículo MI #04835957
No. Fabricante 47184

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #1

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Magnético
    No
  • Estilo de boquilla
    Phillips

Descripción general

Descripción del fabricante
9-47184 SCRDRVR #1X4" PHILLIPS A MANO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo