Motion
AC610RS
Juego de llaves ajustables RapidSlide- 2 PC, tipo ajustable, acabado cromado, estilo de mango con agarre sin amortiguación
Artículo MI #04835979
No. Fabricante AC610RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves ajustables RapidSlide- 2 PC, tipo ajustable, acabado cromado, estilo de mango con agarre sin amortiguación
Artículo MI #04835979
No. Fabricante AC610RS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Peso
    1.150 lb
  • Rango de tamaños de llave
    6 pulg. a 10 pulg.
  • Tamaños de llave
    6 pulg., 10 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura sin cojín
  • Número de Upc del fabricante
    037103226778
  • Material
    Acero forjado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    2
  • Tipo de juego de llaves
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
AC610RS JUEGO 2PC RAPIDSLIDE 6" Y 10"
  • Mecanismo de botón deslizante en el mango para un ajuste rápido
  • Uso DIY, industrial o profesional
  • La capacidad de la mordaza 15/16” y 1.2” funciona con varios tamaños de sujetador
  • La protección contra residuos protege el mecanismo deslizante y mantiene un funcionamiento sin problemas
  • Acero forjado
  • El acabado cromado resiste el óxido y la corrosión
  • Cabezal pulido
  • Indicador de tamaño métrico/EAS en la mordaza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo