Motion
AC6NKWMP
Llave ajustable RapidSlide de 6 pulgadas de longitud total, Material de acero, Acabado chapado, Mango de agarre sin amortiguación, Capacidad máxima de mordaza de 0.9375 pulgadas
Artículo MI #04835980
No. Fabricante AC6NKWMP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave ajustable RapidSlide de 6 pulgadas de longitud total, Material de acero, Acabado chapado, Mango de agarre sin amortiguación, Capacidad máxima de mordaza de 0.9375 pulgadas
Artículo MI #04835980
No. Fabricante AC6NKWMP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Peso
    0.650 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado
  • Estilo de mango
    Empuñadura sin cojín
  • Número de Upc del fabricante
    037103226761
  • Capacidad máxima de la mordaza
    0.9375 pulg.
  • Escala de medición
    Escala no incluida
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
AC6NKWMP LLAVE AJUSTABLE 6" SIN ESTRIADO
  • La capacidad de la mordaza 1.25” permite que la herramienta funcione con varios tamaños de sujetador
  • Mango ancho para un mayor aprovechamiento
  • La protección contra residuos protege el mecanismo deslizante y mantiene un funcionamiento sin problemas
  • Acero forjado
  • El acabado cromado resiste el óxido y la corrosión
  • Cabezal pulido
  • Indicador de tamaño métrico/EAS en la mordaza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo