Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaños de los enchufes1/2 pulg., 10 mm, 11/16 pulg., 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg., 9 mm
Detalles
- Accesorios incluidos(2) Extensión, trinquete de liberación rápida, enchufe de bujía
- Sistema de mediciónImperial y métrico
- Número de tomas15 PC
- Estilo de ejeEstándar profundo, estándar recto
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto