Motion
H28VN
ALICATE PARA JUNTAS DESLIZANTES, MORDAZA CURVA DE 8"
Artículo MI #04835986
No. Fabricante H28VN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALICATE PARA JUNTAS DESLIZANTES, MORDAZA CURVA DE 8"
Artículo MI #04835986
No. Fabricante H28VN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza
    1 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Rango de longitud total
    6" - 8.9"

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Níquel y cromo
  • Material del mango
    Sin almohadilla
  • Estilo de mango
    Mangos estriados o agarres de mango de cojín antideslizantes rojos
  • Estilo de cabeza
    Curvado
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Material
    Acero de aleación
  • Cortador lateral
    No
  • Estilo
    Mordaza curvada
  • Estilo de herramienta
    Mordaza curvada
  • Tipo
    Pinzas de juntas deslizantes
  • UPC_NO
    037103227997

Descripción general

Descripción del fabricante
H28VN ALICATES CON JUNTA DESLIZANTE 8" CEE-TEE CARDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo