Motion
384 50/1 B WR 182TC

HUB CITY INC
384 50/1 B WR 182TC

384 50/1 B WR 182TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., bastidor de 182TC
Artículo MI #04836608
No. Fabricante 384 50/1 B WR 182TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
384 50/1 B WR 182TC

384 50/1 B WR 182TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., bastidor de 182TC
Artículo MI #04836608
No. Fabricante 384 50/1 B WR 182TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    384
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    4214 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    90.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=50/1|ESTILO=B|FS=182TC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-78673
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798593920
  • Potencia de entrada máxima
    3.370 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    380
  • Estilo
    B
  • UPC_NO
    662798593920

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-78673 MODELO REDUCTOR 384, 50:1
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación