Motion
SS5Y3-50F1-10B-KN7T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-50F1-10B-KN7T

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #04836987
No. Fabricante SS5Y3-50F1-10B-KN7T
Precio135.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-50F1-10B-KN7T

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #04836987
No. Fabricante SS5Y3-50F1-10B-KN7T
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
Precio135.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    68.3 mm
  • Longitud total
    155.5 mm
  • Ancho general
    92.7 mm

Detalles

  • Tipo de conector
    Conector D-sub, 25 pines
  • País de origen
    JP
  • Orientación de la entrada
    Hacia arriba
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Modelo
    Puerto lateral
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-50F1-10B-KN7T 10 COLECTOR DE ESTACIONES

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"