Motion
5514
Broca de longitud para trabajos - #21, Material de carburo, 0.944 pulg. canal, 140 ° ángulo de punta, 2.598 pulg. longitud total
Artículo MI #04837220
No. Fabricante 5514
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - #21, Material de carburo, 0.944 pulg. canal, 140 ° ángulo de punta, 2.598 pulg. longitud total
Artículo MI #04837220
No. Fabricante 5514
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #21
  • Longitud del canal
    0.944 pulg.
  • Longitud total
    2.598 pulg.
  • Diámetro del mango
    #21

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    FIREX®
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Tipo de punto
    Punto de autocentrado
  • Serie
    5514
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    No
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA 5514 4.04MM 4.04MM DIENTES SÓLIDOS H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo