Motion
10512
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero de aleación
Artículo MI #04837282
No. Fabricante 10512
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero de aleación
Artículo MI #04837282
No. Fabricante 10512
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    10 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    0.7 mm

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Níquel
  • Incluye
    Caja metálica
  • Material
    Acero de aleación
  • No magnético
    No magnético
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Conjunto de llaves

Descripción general

Descripción del fabricante
10512 JUEGO DE TECLAS HEX 0,7-10MM BRAZO CORTO 12PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo